{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 60 mm | |
Longitud | 1.000 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Alcance del brazo | 450 mm | |
Capacidad de carga máxima | 50 kg | |
Intervalo de empleo | Columnas de soporte | |
Peso | 7 kg | |
Tipo de producto | Consola |
Número de artículo | 928056 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112615 | |
Número del fabricante | 928056 1000 |