Panel posterior / estante de almacenamiento de una pieza 1000 mm

Número de artículo: 927140 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
170 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
    Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Anchura 900 mm
    Profundidad 300 mm
    Capacidad de carga distribuida en la superficie 100 kg
    Modelo estante Multifunktion
    Peso 3,4 kg
    Tipo de producto Estante de almacenamiento

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 927140 1000
    EAN / GTIN 4062406107888
    Número del fabricante 927140 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Panel posterior o estante de almacenamiento de chapa de acero plegada. Para el montaje entre 2 pies soporte. La incorporación como panel posterior ofrece protección visual y una estabilización adicional. La capacidad de carga distribuida por la superficie del estante indicada se refiere a la incorporación como estante de almacenamiento.

    Idóneo para:

    Pies soporte n.º 927000.
    Pie soporte de esquina n.º 927112.

    Volumen de suministro:

    Incluido material de fijación.

    Lacado:

    Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

    Nota:

    Para utilizar la profundidad completa del banco de trabajo como bandeja, se necesita instalar el estante de almacenamiento de dos piezas. En caso de incorporación como estante de almacenamiento sin panel posterior tienen que montarse adicionalmente chapas de nudos n.º 927122. En caso de incorporación como panel posterior no se requieren chapas de nudos.
    No apto para bancos de trabajo Ready-to-go.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra