Chapa de nudos 1

Número de artículo: 927122 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
769 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 180 mm
Anchura 205 mm
Profundidad 40 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Chapa de nudos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 927122 1
EAN / GTIN 4062406120924
Número del fabricante 927122 1

Descripción

Ejecución:

Chapa de nudo de chapa de acero plegada. Para reforzar el banco de trabajo.

Aplicación:

Para estabilización adicional de los pies soporte.

Volumen de suministro:

Chapas de nudos, por pares, adecuadas para un pie soporte n.º 927000. Incluye tornillos para la fijación en el pie soporte y en el tablero de trabajo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

En los pies soporte ya existen perforaciones para la fijación de la chapa de nudos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra