{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Anchura | 600 mm | |
Profundidad | 300 mm | |
Capacidad de carga distribuida en la superficie | 100 kg | |
Peso | 2,5 kg | |
Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
Número de artículo |
927140 700
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4062406304621
Copiar |
|
Número del fabricante |
927140 700
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |