{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1,5 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 900 mm | |
Anchura | 50 mm | |
Profundidad | 700 mm | |
Adecuado para profundidad de tablero | 750 mm | |
Peso | 7,6 kg | |
Tipo de producto | Pie de soporte |
Número de artículo | 927000 900 | |
EAN / GTIN | 4062406107307 | |
Número del fabricante | 927000 900 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |