{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
Grosor material | 1 mm | |
Banco de trabajo altura | 950 mm | |
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 600 kg | |
Grosor de plaquita | 50 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario Basic | |
Altura | 950 mm | |
Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
Material tablero de trabajo | Bambú | |
Peso | 69 kg | |
Tipo de producto | Mesa de trabajo |
Número de artículo | 922031 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406083243 | |
Número del fabricante | 922031 1500 |