Banco de trabajo Vario Basic, con panel posterior, altura 850 mm, Tablero de haya Multiplex, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 922024 1000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 600
  • Grosor de plaquita: 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 600 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie vario Basic
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Peso 50 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 922024 1000
Copiar
EAN / GTIN 4062406083175
Copiar
Número del fabricante 922024 1000
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo en construcción estable de acero. Pies soporte de 50 mm de ancho con arriostramiento transversal. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Panel posterior adicional para aumentar la capacidad de carga. Con 1 pareja de chapas de nudo como refuerzo.

Volumen de suministro:

2 pies soporte, 1 pareja de chapas de nudo, 1 panel posterior de dos partes, tablero de trabajo.

Partes opcionales:

Encontrará accesorios complementarios como regulación manual de la altura, ruedas, revestimiento lateral, etc. En Componentes individuales GridLine, en el Grupo 92.

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto. Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Solo montar componentes en los agujeros proporcionados para este propósito.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "vario Basic" Ver todos

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra