{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 220 mm - 650 mm | |
Abertura de sujeción interior | 290 mm - 740 mm | |
Prof. de suj. máx. | 200 mm | |
Par máximo | 650 Nm | |
Potencia | 20 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 41 mm | |
Peso | 25 kg | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 880130 6 | |
EAN / GTIN | 4021176006203 | |
Número del fabricante | 11-2-A |