{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 35 mm - 200 mm | |
Abertura de sujeción interior | 100 mm - 260 mm | |
Prof. de suj. máx. | 150 mm | |
Par máximo | 150 Nm | |
Potencia | 7 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 22 mm | |
Peso | 4,14 kg | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 880130 20 | |
EAN / GTIN | 4021176013706 | |
Número del fabricante | 30-20 |