{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 27 mm - 130 mm | |
Abertura de sujeción interior | 70 mm - 180 mm | |
Prof. de suj. máx. | 100 mm | |
Par máximo | 80 Nm | |
Potencia | 6 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 17 mm | |
Peso | 1,59 kg | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 880130 10 | |
EAN / GTIN | 4021176013621 | |
Número del fabricante | 30-10 |