{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción exterior | 170 mm - 375 mm | |
Abertura de sujeción interior | 200 mm - 500 mm | |
Prof. de suj. máx. | 200 mm | |
Par máximo | 500 Nm | |
Potencia | 15 t | |
Cantidad de ganchos | 3 | |
Hexágono exterior | 36 mm | |
Peso | 17,99 kg | |
Tipo de producto | Extractor de tres brazos |
Número de artículo | 880130 4 | |
EAN / GTIN | 4021176005886 | |
Número del fabricante | 11-0-A |