Sargento paralelo (mano de sujeción) 75

Número de artículo: 861900 75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
961 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para presión a 0 mm - 75 mm
Abertura de sujeción para tracción b 40 mm - 115 mm
Profundidad de sujeción c 50 mm
Fuerza de apriete máxima 2.500 N
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861900 75
EAN / GTIN 4045197167538
Número del fabricante 861900 75

Descripción

Ejecución:

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la sujeción de las piezas de trabajo más diversas.

Aplicación:

Para sujeción interior y exterior de piezas de trabajo con las formas más diversas.

Material:

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.