{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción para presión a | 0 mm - 100 mm | |
Abertura de sujeción para tracción b | 50 mm - 150 mm | |
Profundidad de sujeción c | 60 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 3.000 N | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861900 100 | |
EAN / GTIN | 4045197167545 | |
Número del fabricante | 861900 100 |