{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción para presión a | 0 mm - 50 mm | |
Abertura de sujeción para tracción b | 32 mm - 82 mm | |
Profundidad de sujeción c | 30 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 2.000 N | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861900 50 | |
EAN / GTIN | 4045197167521 | |
Número del fabricante | 861900 50 |