• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento paralelo (mano de sujeción) 25

Número de artículo: 861900 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
336 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción para presión a 0 mm - 25 mm
Abertura de sujeción para tracción b 20 mm - 48 mm
Profundidad de sujeción c 15 mm
Fuerza de apriete máxima 1.000 N
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861900 25
EAN / GTIN 4045197167514

Descripción

Ejecución:

Husillo con rosca trapecial y 2 bloques de sujeción orientables. Los bloques de sujeción tienen siempre 3 superficies lisas y una superficie con prisma en cruz, por lo que se pueden utilizar de forma universal para la sujeción de las piezas de trabajo más diversas.

Aplicación:

Para sujeción interior y exterior de piezas de trabajo con las formas más diversas.

Material:

Husillo y bloques de sujeción de acero pavonado.