{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40×20 mm | |
Abertura de sujeción | 1.500 mm | |
Alcance del brazo | 175 mm | |
Peso | 12,2 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861310 1500 | |
EAN / GTIN | 4008158007564 | |
Número del fabricante | STB150M |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 1500 mm
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
349,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
143,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
220,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 175 mm | 140 mm | 175 mm |
Peso | 12,2 kg | 6,7 kg | 12 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40×20 mm | 30×15 mm | 40×20 mm |
Abertura de sujeción | 1.500 mm | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento | Sargento |