{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 30×15 mm | |
Abertura de sujeción | 1.500 mm | |
Alcance del brazo | 140 mm | |
Peso | 6,7 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861120 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197657435 | |
Número del fabricante | 861120 1500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 1500 mm
a petición
En stock
107 piezas en stock
143,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
119 piezas en stock
220,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 140 mm | 175 mm |
Peso | 6,7 kg | 12 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 30×15 mm | 40×20 mm |
Abertura de sujeción | 1.500 mm | 1.500 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |