{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40×20 mm | |
Abertura de sujeción | 1.500 mm | |
Alcance del brazo | 175 mm | |
Peso | 12 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861320 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197786210 | |
Número del fabricante | 861320 1500 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 1500 mm
a petición
En stock
69 piezas en stock
220,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
131 piezas en stock
143,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 175 | 140 |
Peso | 12 | 6,7 |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40×20 | 30×15 |
Abertura de sujeción | 1.500 | 1.500 |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |