Sargento de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 250 mm

Número de artículo: 861120 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 30×15 mm
Abertura de sujeción 250 mm
Alcance del brazo 140 mm
Peso 2,8 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 861120 250
EAN / GTIN 4045197657381
Número del fabricante 861120 250

Descripción

Ejecución:

Guía y brazo fijo de acero pulido estirado (perfil especial), bonificado y electrogalvanizado. Brazo deslizante de acero, forjado en estampa, bonificado y electrogalvanizado. Husillo de acero de marcha suave, resistente al desgaste con rosca trapezoidal. Vida útil muy larga gracias a una placa de presión especial resistente a altas temperaturas con soporte insertado de acero sinterizado, giratorio hasta 35°. Husillo bonificado y pavonado, con muletilla deslizable.

Aplicación:

Para solicitación alta y extremadamente alta en la sujeción de piezas de trabajo en la construcción metálica, en cerrajerías, fabricación de camiones, construcción de maquinaria, etc. La tapa de presión especial móvil permite la sujeción de piezas de trabajo oblicuas en ángulo de hasta 35°. Fuerza de apriete máxima hasta 12 000 N.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra