{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40 × 20 mm | |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | |
Alcance del brazo | 175 mm | |
Peso | 9,4 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 861310 1000 | |
EAN / GTIN | 4008158007540 | |
Número del fabricante | STB100M |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sargento pesado de alto rendimiento totalmente de acero con tapa de presión especial 1000 mm
a petición
En stock
26 piezas en stock
253,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
168,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 175 mm | 175 mm |
Peso | 9,4 kg | 9,4 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 40 × 20 mm | 40×20 mm |
Abertura de sujeción | 1.000 mm | 1.000 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |