{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción | 120 mm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 15 × 6 mm | |
Alcance del brazo | 60 mm | |
Peso | 0,5 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860600 120 | |
EAN / GTIN | 4008158034324 | |
Número del fabricante | GH12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento de palanca totalmente de acero, Abertura de sujeción: 120mm
a petición
En stock
18 piezas en stock
55,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
258 piezas en stock
36,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 60 mm | 60 mm |
Peso | 0,5 kg | 0,5 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 15 × 6 mm | 13,5×6,5 mm |
Abertura de sujeción | 120 mm | 120 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |