{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 28 × 11 mm | |
Alcance del brazo | 140 mm | |
Peso | 2,3 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860600 300 | |
EAN / GTIN | 4008158034430 | |
Número del fabricante | GH30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento de palanca totalmente de acero, Abertura de sujeción: 300mm
a petición
En stock
137 piezas en stock
96,29 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
474 piezas en stock
63,53 €
48,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 140 mm | 140 mm |
Peso | 2,3 kg | 2,31 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 28 × 11 mm | 25 × 12 mm |
Abertura de sujeción | 300 mm | 300 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |