{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Abertura de sujeción | 250 mm | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 24,5×9,5 mm | |
Alcance del brazo | 120 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860600 250 | |
EAN / GTIN | 4008158034409 | |
Número del fabricante | GH25 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento de palanca totalmente de acero, Abertura de sujeción: 250mm
a petición
En stock
12 piezas en stock
81,02 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
587 piezas en stock
52,43 €
40,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 120 mm | 120 mm |
Peso | 1,5 kg | 1,5 kg |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 24,5×9,5 mm | 22 × 10,5 mm |
Abertura de sujeción | 250 mm | 250 mm |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |