• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sargento de palanca totalmente de acero 120 mm

Número de artículo: 860650 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
361 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Abertura de sujeción 120 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento 13,5×6,5 mm
Alcance del brazo 60 mm
Peso 0,5 kg
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860650 120
EAN / GTIN 4045197494405

Descripción

Ejecución:

Guía / brazo fijo de acero brillante estirado, brazo deslizante de acero forjado en estampa,bonificado y electrogalvanizado en todos los casos. Palanca sujeción con segmento de diente autobloqueable. Apertura mediante gatillo de desbloqueo. Placa de presión móvil, palanca de presión con recubrimiento de polvo.

Aplicación:

Para una sujeción rápida y sin esfuerzo con gran presión de sujeción.
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
    Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra