{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 20×5 mm | |
Anchura de separación | 75 mm - 685 mm | |
Abertura de sujeción | 650 mm | |
Alcance del brazo | 85 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 1.200 Nm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860280 650 | |
EAN / GTIN | 4008158028552 | |
Número del fabricante | DUO65-8 |