{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 20×5 mm | |
Anchura de separación | 75 mm - 535 mm | |
Abertura de sujeción | 450 mm | |
Alcance del brazo | 85 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 1.200 Nm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860280 450 | |
EAN / GTIN | 4008158028545 | |
Número del fabricante | DUO45-8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sargento monomanual convertible 450 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
32,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
398 piezas en stock
27,47 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 85 | 90 |
Fuerza de apriete máxima | 1.200 | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 20×5 | 20×6 |
Abertura de sujeción | 450 | 450 |
Anchura de separación | 75 ;535 | 200 ;715 |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |