Sargento monomanual convertible 160 mm

Número de artículo: 860280 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Abertura de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía de deslizamiento 20 × 5 mm
Anchura de separación 75 mm - 235 mm
Abertura de sujeción 160 mm
Alcance del brazo 85 mm
Fuerza de apriete máxima 1.200 Nm
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 860280 160
EAN / GTIN 4008158028521
Número del fabricante DUO16-8

Descripción

Ejecución:

Guía de acero estirado, pavonado. Brazo deslizante, brazo fijo, carcasa y palanca de bombeo de poliamida reforzada por fibra de vidrio (a prueba de rotura). Superficies de apriete grandes y planas permiten la sujeción en torno a la guía. Botón giratorio práctico para el cambio rápido de apriete a separación. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para una presión de sujeción baja (de hasta 1200 N). Apriete y separación con conmutación rápida.