{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 20 × 5 mm | |
Anchura de separación | 75 mm - 380 mm | |
Abertura de sujeción | 300 mm | |
Alcance del brazo | 85 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 1.200 Nm | |
Tipo de producto | Sargento |
Número de artículo | 860280 300 | |
EAN / GTIN | 4008158028538 | |
Número del fabricante | DUO30-8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Sargento monomanual convertible 300 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
30,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
508 piezas en stock
25,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Alcance del brazo | 85 | 90 |
Fuerza de apriete máxima | 1.200 | |
Sección transversal de la guía de deslizamiento | 20 × 5 | 20×6 |
Abertura de sujeción | 300 | 300 |
Anchura de separación | 75 ;380 | 200 ;565 |
Tipo de producto | Sargento | Sargento |