{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | TubiX | |
⌀ de la moleta | 20 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 7,8 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 35 mm | |
Longitud | 180 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 375 g | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818380 35 | |
EAN / GTIN | 4003773084907 | |
Número del fabricante | 90 31 02 BK |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cortatubos TubiX®, con ajuste rápido, para ⌀ hasta: 35mm
a petición
En stock
84 piezas en stock
69,60 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
458 piezas en stock
57,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
328 piezas en stock
44,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Moleta perforación | 7,8 mm | 4,85 mm | 5 mm |
Moleta anchura | 6,2 mm | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ de la moleta | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tipo de producto | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos |