{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de la moleta | 19 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 4,85 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 3 mm - 35 mm | |
Longitud | 165 mm | |
Anchura | 65 mm | |
Número de rodillos de guía | 4 | |
Número de moletas | 1 | |
Altura | 40 mm | |
Peso | 335 g | |
adecuado para material bruto | VA; Aluminio; Latón; Cobre | |
con función de trinquete | no | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 | |
Número del fabricante | 818100 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Cortatubos pequeño universal
a petición
En stock
466 piezas en stock
57,36 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
340 piezas en stock
44,05 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Moleta perforación | 4,85 mm | 5 mm |
Moleta anchura | 6,2 mm | 5 mm |
⌀ de la moleta | 19 mm | 20 mm |
para ⌀ exterior tubo | 3 mm - 35 mm | 3 mm - 35 mm |
Tipo de producto | Cortatubos | Cortatubos |