Cortatubos pequeño con 4 rodillos de guía

Número de artículo: 818305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
297 piezas en stock
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
    ⌀ de la moleta 20 mm
    Moleta anchura 5 mm
    Moleta perforación 5 mm
    para ⌀ exterior tubo 3 mm - 35 mm
    Tipo de producto Cortatubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 818305
    EAN / GTIN 4045197721464
    Número del fabricante 818305

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de base de fundición a presión de magnesio, husillo recubierto y guía telescópica de precisión. 4 rodillos de guía (soporte seguro incluso con ⌀ amplios) con escotadura. Mango ergonómico con moleta de recambio n.º 819100. Desbarbador manual retráctil en el cuerpo.

    Aplicación:

    Universal para cortar tubos de cobre, de aluminio, y tubos INOX de pared delgada.

    Pieza de repuesto:

    Pernos de recambio n.º 818020 para moletas n.º 819100.
    Varilla para desbarbador manual, ver n.º 838510 tam. S10.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra