{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | TubiX | |
⌀ de la moleta | 20 mm | |
Moleta anchura | 6,2 mm | |
Moleta perforación | 7,8 mm | |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 76 mm | |
Longitud | 260 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Altura | 42 mm | |
Peso | 865 g | |
Tipo de producto | Cortatubos |
Número de artículo | 818380 76 | |
EAN / GTIN | 4003773088127 | |
Número del fabricante | 90 31 03 BK |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cortatubos TubiX®, con ajuste rápido, para ⌀ hasta: 76mm
a petición
En stock
46 piezas en stock
95,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
301 piezas en stock
96,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
93,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Moleta perforación | 7,8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Moleta anchura | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
⌀ de la moleta | 20 mm | 19 mm | 30 mm |
para ⌀ exterior tubo | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm | 6 mm - 76 mm |
Tipo de producto | Cortatubos | Cortatubos | Cortatubos |