{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 8 mm | |
Longitud total | 210 mm | |
Longitud de trabajo | 150 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 8X210 | |
EAN / GTIN | 4002395366804 | |
Número del fabricante | 4932352023 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus, ⌀×Longitud total: 8X210mm
a petición
En stock
113 piezas en stock
13,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
296 piezas en stock
9,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
101 piezas en stock
4,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |