Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 16X260 mm

Número de artículo: 789050 16X260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

16 mm
Longitud total 260 mm
Longitud de espiral 200 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 4
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789050 16X260
EAN / GTIN 4002395374779
Número del fabricante 4932352819

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:
Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.
Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.
Placa de metal duro de 4 filos, ranurada. resistente y unida por soldadura de una pieza. El nuevo diseño de la cabeza en combinación con la punta acodada permite un avance óptimo al chocar contra la armadura de hierro.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus  16X260 mm

Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 16X260 mm

a petición
En stock
56 piezas en stock
36,64 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock
25,33 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
14,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
16 16 16
Longitud total 260 260 260
Mango SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Material de corte MD MD MD
Longitud de espiral 200 210 210
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor Taladrado percutor Taladrado de percusión
Tipo de producto Broca de cincel Broca de cincel Broca de cincel

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra