{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ | 16 mm | |
Longitud total | 450 mm | |
Longitud de trabajo | 400 mm | |
Material de corte | MD | |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | |
Mango | SDS Plus | |
Número de filos Z | 4 | |
Tipo de producto | Broca de cincel |
Número de artículo | 789050 16X450 | |
EAN / GTIN | 4002395374786 | |
Número del fabricante | 4932352820 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus, ⌀×Longitud total: 16X450mm
a petición
En stock
52 piezas en stock
47,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
38,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
38 piezas en stock
21,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Mango | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Material de corte | MD | MD | MD |
Uso con impacto / sin impacto | Taladrado percutor | Taladrado percutor | Taladrado de percusión |
Tipo de producto | Broca de cincel | Broca de cincel | Broca de cincel |