• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Broca de percusión de metal duro “MX4” SDS-plus 8X160 mm

Número de artículo: 789050 8X160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
138 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: SDS Plus

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

8 mm
Longitud total 160 mm
Longitud de espiral 100 mm
Material de corte MD
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango SDS Plus
Número de filos Z 4
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789050 8X160
EAN / GTIN 4002395366798
Número del fabricante 4932352022

Descripción

Ejecución:

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. Velocidad de taladrado superior gracias a la cabeza de 4 filos. La vida útil se duplica con respecto a los modelos de 2 filos. Diseño de gran volumen con 4 espirales. Punta acodada más afilada:
Taladrado más preciso, sin deslizamiento en la superficie, agresivo en acero para hormigón y velocidad de taladrado más rápida.
Certificado PGM: confirma taladros precisos aptos para tacos, tanto para anclajes químicos como mecánicos.
Cabezal de metal duro soldado de 4 filos.

Aplicación:

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad. Suavidad de marcha muy elevada, perfecta para perforaciones circulares. Diseño de 4 espirales para la evacuación rápida del polvo de taladrado, vibraciones reducidas y una alta estabilidad. Menos fatiga y una carga de máquina reducida.
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
    ⌀×Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra