{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 60 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 120 mm | |
Longitud de mango | 360 mm | |
Longitud total | 420 mm | |
Peso | 1,47 kg | |
Material carcasa | Acero | |
Material inserto | Nailon, blanco | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754700 60 | |
EAN / GTIN | 7610733003495 | |
Número del fabricante | 300.7 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 60mm
a petición
En stock
234 piezas en stock
91,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
579 piezas en stock
59,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 420 mm | 380 mm |
Peso | 1,47 kg | 1,36 kg |
⌀ cabeza de martillo | 60 mm | 60 mm |
Material inserto | Nailon, blanco | con recubrimiento plástico |
Material mango | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |