Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 22mm

Número de artículo: 754700 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
447 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 22 mm
Longitud de cabeza con bocas 75 mm
Longitud de mango 250 mm
Longitud total 270 mm
Peso 0,167 kg
Material carcasa Acero
Material inserto Nailon, blanco
Material mango Madera de nogal negro
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754700 22
EAN / GTIN 7610733003433
Número del fabricante 300.1

Descripción

Ejecución:

Pieza central de acero resistente, con espigas de alojamiento y collar para asiento de las bocas. Bocas de nailon resistentes al desgaste (dureza media).
Con mango de madera de nogal negro.
Antirrebote gracias a los pesos integrados en el cuerpo del martillo. Al levantar el martillo, los pesos se deslizan hacia abajo y contrarrestan el rebote.

Aplicación:

Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

Pieza de repuesto:

Consultar insertos de recambio en los n.º 754720 y 754730.
En cuanto a mango de madera de nogal negro de recambio, ver n.° 754840.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 22mm

Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 22mm

a petición
En stock
447 piezas en stock
34,29 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock
11,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
180 piezas en stock
12,38 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Peso 0,167 kg 0,188 kg 0,147 kg
⌀ cabeza de martillo 22 mm 22 mm 22 mm
Longitud de cabeza con bocas 75 mm 73 mm 73 mm
Longitud de mango 250 mm 280 mm 280 mm
Tipo de producto Martillo Martillo Martillo