{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 32 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 100 mm | |
Longitud de mango | 285 mm | |
Longitud total | 320 mm | |
Peso | 0,391 kg | |
Material carcasa | Acero | |
Material inserto | Nailon, blanco | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754700 32 | |
EAN / GTIN | 7610733003457 | |
Número del fabricante | 300.3 |