{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 35 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 105 mm | |
Longitud de mango | 295 mm | |
Longitud total | 330 mm | |
Peso | 0,466 kg | |
Material carcasa | Acero | |
Material inserto | Nailon, blanco | |
Material mango | Madera de nogal negro | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754700 35 | |
EAN / GTIN | 7610733003464 | |
Número del fabricante | 300.4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Martillo antirrebote con insertos de nilón Mango de nogal negro, ⌀ cabeza de martillo: 35mm
a petición
En stock
247 piezas en stock
48,35 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
301 piezas en stock
30,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total | 330 mm | 290 mm |
Peso | 0,466 kg | 0,45 kg |
⌀ cabeza de martillo | 35 mm | 35 mm |
Material inserto | Nailon, blanco | con recubrimiento plástico |
Material carcasa | Acero | Acero |
Material mango | Madera de nogal negro | Acero |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |