{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 50 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 117 mm | |
Longitud de mango | 320 mm | |
Peso | 0,98 kg | |
Mango | Mango de 3 componentes | |
Material inserto | Nailon, blando, 100 Shore | |
Material mango | Núcleo de aleación de aluminio | |
antirrebote | sí | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754170 50 | |
EAN / GTIN | 8024886013888 | |
Número del fabricante | PF090K 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero, ⌀ cabeza de martillo: 50mm
a petición
En stock
66 piezas en stock
70,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
325 piezas en stock
37,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 0,98 kg | 0,89 kg |
⌀ cabeza de martillo | 50 mm | 50 mm |
Longitud de cabeza con bocas | 117 mm | 117 mm |
Tipo de producto | Martillo | Martillo |