Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero 32 mm

Número de artículo: 754170 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
103 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 32 mm
Longitud de cabeza con bocas 87 mm
Longitud de mango 300 mm
Peso 0,454 kg
Mango Mango de 3 componentes
Material inserto Nailon, blando, 100 Shore
Material mango Núcleo de aleación de aluminio
antirrebote
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754170 32
EAN / GTIN 8024886013864
Número del fabricante PF090K 32

Descripción

Ejecución:

Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) casi irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
Pieza central resistente de metal.

Ventaja:

Irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

Pieza de repuesto:

Inserto de recambio de nailon disponible en n.° 754180.