Martillo blando con mango de 3 componentes, bocas de nailon y pieza central de acero 27 mm

Número de artículo: 754170 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cabeza de martillo 27 mm
    Longitud de cabeza con bocas 81 mm
    Longitud de mango 300 mm
    Peso 0,358 kg
    Mango Mango de 3 componentes
    Material inserto Nailon, blando, 100 Shore
    Material mango Núcleo de aleación de aluminio
    antirrebote
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 754170 27
    EAN / GTIN 8024886013857
    Número del fabricante PF090K 27

    Descripción

    Ejecución:

    Con mango de 3 componentes (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) casi irrompible, collar protector unido por forjado y cubierta protectora adicional.
    Pieza central resistente de metal.

    Ventaja:

    Irrompible, ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de las articulaciones.

    Pieza de repuesto:

    Inserto de recambio de nailon disponible en n.° 754180.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra