{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ cabeza de martillo | 50 mm | |
Longitud de cabeza con bocas | 117 mm | |
Longitud de mango | 320 mm | |
Peso | 0,89 kg | |
Tipo de producto | Martillo |
Número de artículo | 754120 50 | |
EAN / GTIN | 4045197680440 | |
Número del fabricante | 754120 50 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Martillo blando con bocas de nailon y pieza central de acero 50 mm
a petición
En stock
504 piezas en stock
37,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
181 piezas en stock
40,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
685 piezas en stock
40,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Peso | 0,89 | 0,48 | 0,9 |
⌀ cabeza de martillo | 50 | 50 | 50 |
Longitud de cabeza con bocas | 117 | 117 | |
Longitud de mango | 320 | 320 | |
Material carcasa | Acero | ||
Material mango | Acero | ||
Tipo de producto | Martillo | Martillo | Martillo |