Mango martillo Hickory, cubierta protectora en mango y cuña anular 320 mm

Número de artículo: 751650 320
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de mango 320 mm
para ⌀ de cabezal 40 mm; 50 mm
Protección mango Nailon
Material madera de nogal negra
Tipo de producto Mango

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751650 320
EAN / GTIN 4045197379641
Número del fabricante 751650 320

Descripción

Ejecución:

Mango de martillo Hickory, forma curvada, con cubierta protect. de nailon en el mango y cuña anular.

Idóneo para:

Martillo de cerrajero GARANT n.° 750110 y Martillo blando GARANT n.° 754120 / 754160.

Idóneo para:

N.º 750110 con peso: 500 g
N.º 754120 / 754160 con ⌀ cabezal: 40; 50 mm

Nota:

Para martillo n.º 750110, tamaño 100 ver mango de recambio n.º 751700, tamaño 260.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud de mango (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra