Martillo blando con bocas de nailon y pieza central de acero 40 mm

Número de artículo: 754120 40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.396 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabeza de martillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cabeza de martillo 40 mm
    Longitud de cabeza con bocas 105 mm
    Longitud de mango 320 mm
    Peso 0,578 kg
    Tipo de producto Martillo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 754120 40
    EAN / GTIN 4045197680433
    Número del fabricante 754120 40

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza central resistente de metal con mango de martillo de madera de nogal negro, con cubierta protectora del mago de nailon y cuña anular. Los insertos de nailon resistentes al impacto y al desgaste están unidos a la pieza central a través de un sistema de fijación de doble acción.
    Pieza central de acero.

    Aplicación:

    Para enderezamiento o alineación de piezas de trabajo sobre mesas de máquina o para golpear suavemente en trabajos de montaje.

    Pieza de repuesto:

    Inserto de nailon de recambio disponible en n.° 754180 y mango de recambio en n.° 751650.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra