Martillo blando SIMPLEX sin bocas, con mango 40A mm

Número de artículo: 753300 40A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 40 mm
Serie Martillo blando SIMPLEX
Longitud de cabeza con bocas 110 mm
⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
Longitud de mango 280 mm
Longitud total 330 mm
Material carcasa Aluminio
Tipo de producto Carcasa de martillo blando

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 753300 40A
EAN / GTIN 2050001008411

Descripción

Ejecución:

Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.
Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

Aplicación:

Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

Nota:

Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.
En la carcasa de aluminio no se pueden montar insertos de metal blando (Ho n.º 754000).