Martillo blando SIMPLEX sin bocas, con mango 40G mm

Número de artículo: 753300 40G
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
142 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa / Material (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de carcasa 40 mm
    Serie Martillo blando SIMPLEX
    Longitud de cabeza con bocas 110 mm
    ⌀ de superficies de impacto de los insertos 40 mm
    Longitud de mango 280 mm
    Longitud total 330 mm
    Material carcasa Fundición de acero
    Tipo de producto Carcasa de martillo blando

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 753300 40G
    EAN / GTIN 2050001008428

    Descripción

    Ejecución:

    Carcasa de sujeción rígida de dos piezas con dos bocas intercambiables. Se ofrecen bocas adecuadas para diversas aplicaciones de mecanizado.
    Todos los tipos de bocas se pueden combinar también entre sí.
    Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.
    Martillo blando y martillo para repujar: carcasa de aluminio o fundición maleable; mango de madera.

    Aplicación:

    Tam.A = carcasa de aluminio: para trabajos ligeros, p. ej. impactos para posicionamiento.
    Tam. G = carcasa de fundición maleable: para impactos fuertes e intensos, p. ej. alineación de piezas de máquinas, etc.

    Pieza de repuesto:

    Mango de recambio disponible en n.° 753400 y carcasa de martillo blando en el n.° 753310.

    Nota:

    Indicación de tamaño con A = carcasa de aluminio; G = carcasa de fundición maleable.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra