Extractor de pasadores, calidad normal, pintado, ⌀ de puntas D: 6mm

Número de artículo: 747000 6
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
719 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 6 mm
Norma DIN 6450 C
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 50 mm
⌀ del mango S 10 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 747000 6
EAN / GTIN 4049002002854
Número del fabricante R450 006 0
Fabricante Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:

DIN 6450.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.