Extractor de pasadores, calidad normal, pintado, ⌀ de puntas D: 5mm

Número de artículo: 747000 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.685 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de puntas D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de puntas D 5 mm
Norma DIN 6450 C
Longitud total L1 150 mm
Longitud de punzón L2 50 mm
⌀ del mango S 10 mm
Material Acero al cromovanadio templado al aire
Superficie pintado
Tipo de producto Extractor de pasadores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 747000 5
EAN / GTIN 4049002002847
Número del fabricante R450 005 0

Descripción

Ejecución:

Mango octogonal resistente con punzón cilíndrico. Templado uniformemente en toda su sección y longitud. El bonificado especial de la cabeza de golpe impide astillamientos. El ⌀ efectivo 0,05 − 0,5 mm por debajo de la medida nominal impide que los extractores de pasadores se enclaven en la perforación.

Norma:

DIN 6450.
Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Calidad normal de acero al cromovanadio templado al aire, pintado.